Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ph-Elektrode für ph 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-7630281
Hersteller:
     Eutech Instruments
Herst.-Nr.:
     01X099412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Elektrode Eutechä, nicht nachfüllbar
Universale pH-Elektrode aus Kunststoff. Kann mit allen pH-Messgeräten mit BNC-Stecker verwendet werden.
Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 ... 80 °C
pH Bereich: 0 ... 13
Temperatursensor: nein
Länge / Ø: 90 x 12 mm
Elektrolyt: Referenz Elektrolyt
Diaphragma: Poröser PE-HD Pin

Typ pH-Elektrode, nicht nachfüllbar
Weitere Suchbegriffe: ph-elektrode kunststoff, ph-einstabmesskette, pH,Elektrode Thermo, pH,Elektroden Thermo, Einstabmessketten, Elektrode,Redox, Elektroden,Redox, HDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,21*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.