Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbodengläser Teteseal® mit Kappe | Nennvolumen: 1 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flachbodengläser Teteseal® mit Kappe | Nennvolumen: 1 ml
Flachbodengläser Teteseal® mit Kappe | Nennvolumen: 1 ml
Artikel-Nr.:
     163-7626240
Hersteller:
     Kimble Kontes
Herst.-Nr.:
     60831D-843
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachbodengläser
flachbodengläser
Flachbodengläser Teteseal®, mit Kappe
-Weiße Polyethylen-Kappe mit ungebundenem Nadelverschluss
-Hergestellt aus Borosilikatglas N51A gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B Anforderungen

Nennvolumen 1,0 ml
Ø 8,0 mm
Höhe 43,0 mm
Abmessungen (ØxH) 8 x 43 mm
Farbe klar
Bodenform flach
Material Borosilikat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,1957* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 510,08*
€ 607,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 505,23*
€ 601,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 497,27*
€ 591,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 434,32*
€ 516,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 391,39*
€ 465,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.