|  |
 |
| Artikel-Nr.: 163-7626196 Herst.-Nr.: 51344102 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | pH-Elektrode InLab® Expert Go pH-Elektrode mit chemisch beständigem PEEK-Schaft und Lochdiaphragma für allgemeine Anwendungen im Labor und im Freien.
-ARGENTHALä Referenzsystem mit Silberionensperre -Festes XEROLYT® Referenzelektrolyt -Mit fest angeschlossenem Kabel -Wasserdicht (IP 67)
ISM-Ausführung: Mit automatischer Sensorerkennung und Speicherung der Kalibrierhistorie. Kalibrierdaten und Sensor-ID sind im Sensor gespeichert und werden automatisch an das Messgerät übertragen
Typ InLab® Expert Go-ISM Max. pH-Wert 14 pH-Bereich 0 ... 14 Min. Temperatur 0 °C Max. Temperatur 100 °C Temperatur 0 ... 100 °C Temperaturfühler NTC 30 kOhm Elektrolyt XEROLYT® Polymer Diaphragma Loch Anschluss Stecker BNC/RCA Ø Schaft 12 mm Schaftlänge 120 mm Länge Kabel 1,8 m |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: pH-Elektrode, ph-Halbzelle, ph-einstabmesskette mettler toledo, temperaturfühler, pH,Einstabmessketten, pH,Elektrode, Mettler, pH,Elektroden, Mettler, Einstabmessketten, Elektrode,pH, Elektroden,pH, pH-Elektrode,Mettler, pH-Elektroden,Mettler, temperaturmessfühler |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 370,32* | € 435,03* |  |  |  | Lager 163 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 374,47* | € 438,94* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 12,95* | ab € 396,22* | € 463,34* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 371,61* | € 483,15* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 455,24* | € 526,58* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 163 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 163 |  | Versand: Lager 163 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* |  | ab € 38,00* | € 14,90* |  | ab € 70,00* | € 6,49* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|