Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Timer und Stoppuhr | Typ: TFA 38.2013


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7.625 714
7.625 714
Artikel-Nr.:
     163-7625714
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2013.54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Elektronischer Timer und Stoppuhr
-Mit großem Display, Front Aluminium, Befestigungsmagnet und Ständer
-Messbereich: Zeit bis 99 min, 59 sek
-Zum Hängen und Stellen
-1 x 1,5 V AAA Batterie inklusive

Typ TFA 38.2013
Messkapazität 00:99:59 Std:Min:Sek
Akustischer Alarm Ja
Breite 84 mm
Höhe 77 mm
Tiefe 16 mm
Nettogewicht 0.07 kg
Art der Hilfsenergie 1 x AAA
Abmessungen (B x T x H) 84 x 16 x 77 mm
Farbe silber
Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, Stoppuhr, tfa dostmann eieruhr, eieruhr, stoppuhren digital, Stoppuhren, Timer,elektronisch, Alumonium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,24*
€ 13,70*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 6,74*
€ 13,70*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.