Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Einleitungsrohr gebogen DURAN®-Rohr | Ø mm: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gas-Einleitungsrohr gebogen DURAN®-Rohr | Ø mm: 8
Gas-Einleitungsrohr gebogen DURAN®-Rohr | Ø mm: 8
Artikel-Nr.:
     163-7621003
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     05083003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas-Einleitrohr
Gaseinleitungsrohr
Gasverteilungsrohr
Kegelschliff-Übergangsstück
Gas-Einleitungsrohr, gebogen, DURAN®-Rohr
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Zum Abschneiden oder Ausziehen auf die gewünschte Länge, 90° gebogen mit Kernschliff und dünnem Ansatzrohr.

Ø 8 mm
Länge 250 mm
Kern 24/29 NS
Weitere Suchbegriffe: Normschliff-Übergangsstück, gaseinleitungsrohr, Einleitrohre, Rohr,Einleit, Rohre,Einleit, Gas,Einleitungsrohre, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,30* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.