Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Gaswarngerät X-am® 7000 | Typ: Set Sensormembrane


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zubehör für Gaswarngerät X-am® 7000 | Typ: Set Sensormembrane
Zubehör für Gaswarngerät X-am® 7000 | Typ: Set Sensormembrane
Artikel-Nr.:
     163-7619120
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     8317805
EAN/GTIN:
     4048675409250
Suchbegriffe:
Gaswarngerät
gaswarngerät dräger
gaswarngerät
Zubehör für Gaswarngerät X-am® 7000
Das Gerät ist die innovative Lösung für die gleichzeitige und kontinuierliche Messung von bis zu fünf Gasen. Eine Kombination aus über 25 Sensoren ermöglicht die flexible Anpassung an individuelle Messaufgaben. Das Gerät kann mit drei elektrochemischen und zwei Infrarot, katalytischen Sensoren oder Photoionisationsdetektoren bestückt werden. In allen industriellen Anwendungen ist es der ideale Begleiter für die zuverlässige Überwachung der Umgebungsluft auf toxische sowie brennbare Gase und Dämpfe.

Grundgerät X-am® 7000 mit Gummi-Gehäuseschutz, Trageriemen, Kalibrieradapter, Staub- und Wasserfilter. Zu einem funktionsfähigen Gerät gehören eine Versorgungseinheit, bis zu 5 Sensoren und optional eine eingebaute Pumpe oder der Datenspeicher.
Spezifikationen
Temperatur:
Druck:
Feuchtigkeit: -20 ... +55 °C, kurzfristig -40 ... +60 °C
700 ... 1300 hPa
10 ... 95 % r.F.
Alarme (optisch/akustisch): 360° blinkende LEDs / >100 dB(A) in 30 cm Abstand
Ladezeit: 3,5 bis 7 Stdunden, abhängig von Akku-Typ
Pumpenbetrieb: maximale Schlauchlänge 45 m
Abmessungen (B x H x T): 150 x 140 x 75 mm
Gewicht (Grundgerät/Akku): 600 g / 490 g (3,0 Ah), 730 g (6,0 Ah)
Schutzart: IP 67
Zulassungen: ATEX, MED, UL, CSA, IECEx

Typ Set Sensormembrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 10,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,91*
€ 80,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,22*
€ 78,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,05*
€ 76,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,75*
€ 73,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,35*
€ 61,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.