Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßkette Sentix-HW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meßkette Sentix-HW
Meßkette Sentix-HW
Artikel-Nr.:
     163-7058767
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     103650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
SenTix® H
H-Elektrode für hochalkalische Proben.
pH-Elektrode (170 mm Schaftlänge) mit flüssiger Füllung 3 mol/l KCl.
  • Für hochalkalische Proben
  • Regelbarer Elektrolytausfluss
  • Großer Elektrolytvorrat
Präzisions-pH-Elektrode mit Schliffdiaphragma für Hochalkalibereich und hohe Salzkonzentrationen, Länge 165 mm. Mit S7-Steckkopf, ohne Anschlusskabel. Benötigt Anschlusskabel AS/DIN oder AS/BNC.

SenTix® HW
H-Messung in ionenarmen Medien, Emulsionen und Suspensionen.
pH-Elektrode (170 mm Schaftlänge) mit flüssiger Füllung 3 mol/l KCl.
  • Für ionenarme Medien, Emulsionen, Suspensionen
  • Regelbarer Elektrolytausfluss
  • Großer Elektrolytvorrat
  • Präzisions-pH-Elektrode mit Schliffdiaphragma für ionenarme und teilwässrige Proben, Länge 170 mm. Mit S7-Steckkopf, ohne Anschlusskabel. Benötigt Anschlusskabel AS/DIN oder AS/BNC.


Typ: SenTix® HW
Temperaturfühler: -
Stecker: Steckkopf
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette wtw, ph-einstabmesskette, pH,Einstabmessketten, pH,Elektrode, WTW, pH,Elektroden, WTW, Einstabmessketten, Elektrode,pH, Elektroden,pH, pH-Elektrode,WTW, pH-Elektroden,WTW, temperaturmessfühler, EKG Elektroden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 220,39*
€ 332,10*
Frei Haus
ab € 274,00*
€ 332,69*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,10*
€ 395,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,53*
€ 382,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,14*
€ 346,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,66*
€ 305,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 231,00*
€ 274,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,39*
€ 262,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.