Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter PORAFIL®CM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter PORAFIL®CM
Membranfilter PORAFIL®CM
Artikel-Nr.:
     163-7058122
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     65100045100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
membranfilter 0,45µm macherey nagel
filtermembranen
Membranfilter PORAFIL®CM
Membranen aus Cellulosemischester sind ideal für gravimetrische Analysen. Sie sind insbesondere für wässrige Lösungen geeignet. Die hydrophile Membran ist hitzebeständig bis 125 °C und kann bei 121° C im Autoklaven sterilisiert werden. Diese Membran wird häufig für Kontaminationstests eingesetzt.

Ø 100 mm
Porengröße 0.45 µm
Material Cellulosemischester (MCE)
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
Farbe weiß
Max. Temperaturbeständigkeit 125 °C
Weitere Suchbegriffe: filtermembranen mischester, Nitocellulose membran, filter 100µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 6,4816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 196,85*
€ 234,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 195,17*
€ 232,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 189,86*
€ 225,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 186,62*
€ 222,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 162,04*
€ 192,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.