Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßbecher 250 ml grad. PP erhabene Skala


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meßbecher 250 ml grad. PP erhabene Skala
Meßbecher 250 ml grad. PP erhabene Skala
Artikel-Nr.:
     163-7008967
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     440941
EAN/GTIN:
     4250026802362
Suchbegriffe:
Griffinbecher
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messbecher mit Griff, PP, erhabene Graduierung
Mit erhabener Graduierung, Ausguss und stabilem, griffigem Henkel. Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) entsprechend DIN EN 285. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.

Nennvolumen 250 ml
Graduierung 5 ml
Ø 74 mm
Höhe 120 mm
Norm DIN EN 285
Mit Rand Ja
Mit Ausguss Ja
Mit Griff Ja
Material PP
Art Graduierung Erhaben
Farbe transparent
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
12
€ 12,95*
ab € 2,14667*
€ 2,96667*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 2,27*
€ 4,19*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 6,12*
1
€ 8,50*
ab € 2,95*
€ 7,27*
3 Tage
11
1
€ 9,90*
ab € 4,21*
€ 7,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vitlab
442941
ab € 3,27*
Ähnlich
Vitlab
443941
ab € 6,61*
Ähnlich
Vitlab
441941
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.