Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsbehälter mit Griff HDPE 2300 ml m.V.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsbehälter mit Griff HDPE 2300 ml m.V.
Weithalsbehälter mit Griff HDPE 2300 ml m.V.
Weithalsbehälter mit Griff HDPE 2300 ml m.V.
Weithalsbehälter mit Griff HDPE 2300 ml m.V.
Artikel-Nr.:
     163-6900211
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsbehälter
Weithalsdosen
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsbehälter mit Griff, PE-HD, 2300 ml, m.V.
Behälter mit 2,3 l und 4,4 l Inhalt und besonders weiter Öffnung. Dadurch ideal zum Befüllen mit Schüttgütern aller Art. In diesen Behältern werden gerne Produkte wie Gewürze, Tees, Granulate verPKt, gelagert, bemustert. Platzsparende quadratische Form. Sichere Handhabung durch den eingeformten Griff
Transparentes Polyethylen ermöglicht gute Sicht auf den Inhalt
Flüssigkeitsdichter Weithalsverschluss
0317-2300 mit Originalitätsverschluss PP blau, 0317-4400 mit Schraubverschluss PE-LD
Weitere Suchbegriffe: Weithalsfass, weithalsbehälter hdpe, weithalsbehälter, bürkle weithalsbehälter, HDPE, LDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Weithalsflaschen, Schraubverschluss GL45, behältre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 36 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.