Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschaufeln Edelstahl mit verschweißtem Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemikalienschaufeln Edelstahl mit verschweißtem Griff
Chemikalienschaufeln Edelstahl mit verschweißtem Griff
Artikel-Nr.:
     163-6801190
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Pharma-Probenschaufel
chemikalienschaufel edelstahl
Chemikalienschaufeln, Edelstahl, mit verschweißtem Griff
Aus Edelstahl 1.4301. Griff verschweißt. Lebensmittelgeeignet.

Nennvolumen 500 ml
Länge Schaufel 200 mm
Ø 102 mm
Gesamtlänge 350 mm
Material Edelstahl 1.4301
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: pharma probenschaufel, chemikalienschaufel bochem, Mess,Schaufeln, Chemikalien,Schaufeln, Edelstahl,Schaufeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 87,90* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.