Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaserpapiere Typ MN 85/90 BF | Typ: MN 85/90 BF


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Glasfaserpapiere Typ MN 85/90 BF | Typ: MN 85/90 BF
Glasfaserpapiere Typ MN 85/90 BF | Typ: MN 85/90 BF
Artikel-Nr.:
     163-6700857
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     4060025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filterpapiere und Membranen
Filterpapiere, Membranfilter
Rundfilter MN 85/90 BF, 25 mm Glasfaser, VE=100
  • MN85/90BF ist ein bindemittelfreier Glasfaserfilter für die Differenzwägung. Dieser Filter findet zum Beispiel häufig Anwendung in Kläranlagen, um abfiltrierbare Stoffe und suspendierte Feststoffe zu bestimmen
  • Material: Borosilkat Glasmikrofaser
Typ: MN 85/90 BF
Ø: 25,0 mm
Dicke: 0,400 mm
Gewicht: 90 g/m²
Partikelretention: 0.5 µm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit: 15,0 s
Filtrationsgeschwindigkeit: 15,0
Max. Temperaturbeständigkeit: 500 °C
Bindemittel: ohne
Weitere Suchbegriffe: Filtrierpapier, Filtrierpapier (Labor), Filtrierpapiere Labor, Labor Filterpapier, Papier Filter, Papierfilter, Glasfaser Rundfilter, Glas-Mikrofaserfilter, Glasfaserfilter, Rundfilter, macherey-nagel filterpapier, filterpapier, filterpapier 25mm, Mikro,Filter, Filter,Glasfaser, Glasfaser,Mikrofilter, Filtrier,Papier, rund, Filtrier,Papiere, rund, Rund,Filter, Glasfaser,Papiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 19,40*
€ 29,01*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 22,94*
€ 39,62*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,62*
€ 47,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,81*
€ 46,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,64*
€ 41,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,97*
€ 35,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,77*
€ 35,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,80*
€ 31,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,94*
€ 27,30
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2294* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.