Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispergiergerät T 18 brushless digital ULTRA-TURRAX® | Typ: T 18 brushless digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dispergiergerät T 18 brushless digital ULTRA-TURRAX® | Typ: T 18 brushless digital
Dispergiergerät T 18 brushless digital ULTRA-TURRAX® | Typ: T 18 brushless digital
Artikel-Nr.:
     163-6490787
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0020102476
EAN/GTIN:
     4053411056551
Suchbegriffe:
Dispergiergerät
Dispergiersystem
dispergiergerät ika
dispergiergerät
Dispergiergerät T 18 brushless digital ULTRA-TURRAX®
Hochleistungs-Dispergiergerät mit bürstenlosem DC-Motor für Volumen von 1 bis 1500 ml (H2O) mit digitaler Drehzahlanzeige. Der Drehzahlbereich von 3000 bis 25000 min-1 ermöglicht das Arbeiten mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten. Große Auswahl an Dispergierwerkzeugen aus Edelstahl mit hoher chemischer Beständigkeit oder Einweg-Werkzeuge aus Kunststoff erhältlich.


-Bürstenloser Motor für längere Lebensdauer des Motors, leiseren Betrieb und hygienische Anwendungen
-Digitale Geschwindigkeitsanzeige und -einstellung
-Timerfunktion für unbeaufsichtigten Betrieb
-Schnellkupplung für einfaches und schnelles Tauschen der Dispergierwerkzeugen
-USB-Schnittstelle zur Fernsteuerung und Dokumentation mit Laborsoftware labworldsoft®


Dispergierwerkzeuge bitte separat bestellen.
Spezifikationen
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 400 / 300 W
Bearbeitbares Volumen (H2O): 1 ... 1500 ml
Viskosität max.: 5000 mPas
Drehzahlbereich: 3000 ... 25000 min-1
Drehzahlanzeige: LED
Einstellmöglichkeit Drehzahl: stufenlos
Lautstärke ohne Dispergierwerkzeug: 70 dB(A)
Auslegedurchmesser / Länge: 13 mm / 160 mm
Abmessungen (B x T x H): 89 x 161 x 270 mm
Gewicht: 3 kg
Netzanschluss: 200 ... 240 V, 50/60Hz
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 30

Typ T 18 brushless digital
min. Arbeitsbereich Volumen 1 ml
max. Arbeitsbereich Volumen 1500 ml
min. Drehzahl 3000 1/min
max. Drehzahl 25000 1/min
max. Viskosität 5000 mPas
max. Lautstärke 70 dB(A)
Nennleistung 400 W
Schutzart IP 30
Breite 89 mm
Tiefe 161 mm
Höhe 270 mm
Nettogewicht 3 kg
Motorleistung Abgabe 300 W
Art der Hilfsenergie 220 ... 240 V, 50/60 Hz
Abmessungen (B x T x H) 89 x 161 x 270 mm
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: Homogenisatoren, Dispergier,Geräte, BRUCHES, viscociteit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.387,50*
€ 1.582,81*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.614,08*
€ 2.023,93*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.023,93*
€ 2.408,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.002,87*
€ 2.383,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.914,48*
€ 2.278,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.664,90*
€ 1.981,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.614,08*
€ 1.920,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.614,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.