Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckmesser | Material Griff: Zink-Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckmesser | Material Griff: Zink-Druckguss
Allzweckmesser | Material Griff: Zink-Druckguss
Artikel-Nr.:
     163-6325547
Hersteller:
     Aug. Hülden
Herst.-Nr.:
     110847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messer,Cutter
Cuttermesser
Bügelklingen
Allzweckmesser
Mit 3 Klingen.

Material Griff Zink-Druckguss
Anzahl Klingen 3
Breite 30 mm
Länge 160 mm
Abmessungen (BxL) 30 x 160 mm
  • Messer mit einziehbarer Klinge
  • Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig
  • Ergonomisches Design
  • Sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
  • InterLockÖ-Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
  • Schneller Klingenwechsel
  • Klinge in fünf Positionen fixierbar
  • Drei Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten
Material Griff: Zink-Druckguss
Anzahl Klingen: 3
Breite: 30 mm
Länge: 160 mm
Abmessungen (BxL): 30 x 160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.