Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalskanister HDPE | Nennvolumen: 11 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weithalskanister HDPE | Nennvolumen: 11 l
Weithalskanister HDPE | Nennvolumen: 11 l
Artikel-Nr.:
     163-6322316
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     818110
EAN/GTIN:
     4007228818116
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Weithalskanister, PE-HD
Füllöffnung 88 mm. Mit UV-Schutz. Mit Schraubstopfen verschlossene Öffnung zum Einschrauben von Ablasshähnen und Eckventilen (Breitgewinde 22 mm). Lebensmittelgeeignet. Für Ablasshähne 9.002 670 und 9.002 671. 6 l und 11 l Variante mit zusätzlichem 18 mm Ausguss und Ausgusstülle.

Nennvolumen 11,0 l
Breite 132,0 mm
Tiefe 264,0 mm
Höhe 426,0 mm
Abmessungen (BxTxH) 132 x 264 x 426 mm
Ø Öffnung 88 mm
Material PE-HD
Lebensmittelgeeignet Ja
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
61
1
€ 5,99*
ab € 14,65*
€ 20,30*
2 Tage
85
1
€ 5,45*
ab € 14,74*
€ 20,40*
2 Tage
85
4
Frei Haus
ab € 14,83*
€ 21,94*
1
€ 4,00*
ab € 15,58*
€ 22,06*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 13,19*
€ 34,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 75 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 750 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
560100
ab € 2,06*
Zubehör
Hünersdorff
550105
ab € 4,02*
Zubehör
Hünersdorff
520705
ab € 4,94*
Zubehör
Hünersdorff
520105
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.