Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenmittel-Kartuschen | Ø mm: 72


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trockenmittel-Kartuschen | Ø mm: 72
Trockenmittel-Kartuschen | Ø mm: 72
Artikel-Nr.:
     163-6321617
Hersteller:
     Bel-Art Products
Herst.-Nr.:
     F42049-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockenmittel
Trocknungsmittel
Trockenmittel-Kartuschen
Zur Feuchtigkeitsreduzierung in Exsikkator und Präzisionslaborgeräten. Die transparente Polypropylenschale ermöglicht eine visuelle Überprüfung des Kieselgels, dessen Farbe sich bei der Feuchtigkeitsaufnahme von blau zu blassrosa verändert. Das Trockenmittel kann leicht regeneriert werden, indem die Kartuschen über Nacht in einem Ofen bei 50°C oder 6 Stunden lang bei 100°C erhitzt werden. Zur schnelleren Regeneration den Membrandeckel abnehmen, die verbrauchten Gelkristalle in einer geeigneten Glas- oder Porzellanschale bei 150°C im Ofen eine Stunde lang erhitzen.


-Inertes, nicht korrosives, ungiftiges Kieselgel
-Einzeln in Folie eingeschweißt

Ø 72 mm
Gewicht 30 g
Weitere Suchbegriffe: excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator, exxsikator, Exsikkatorschrank, katusche, exsikkatoern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,31*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 15,71834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 152,89*
€ 181,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 148,24*
€ 176,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 145,29*
€ 172,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,65*
€ 154,28
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 116,68*
€ 138,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 104,79*
€ 124,70
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 94,31*
€ 112,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.