Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Handrefraktometer OPTi® | Typ: OPTi®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Handrefraktometer OPTi® | Typ: OPTi®
Digitales Handrefraktometer OPTi® | Typ: OPTi®
Artikel-Nr.:
     163-6320108
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     38-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Digitales Handrefraktometer OPTi®
Robustes Hochleistungsrefraktometer mit automatischer Temperaturkompensation und einer großen Auswahl an Messskalen für mobile Messungen und Kontrollen.


-Klar ablesbare LCD-Anzeige
-Onboard-Bibliothek mit über 40 Messskalen
-Bis zu 3 aktive Skalen auf einem Gerät
-Programmierbare Messverzögerung zur Temperaturstabilisierung bei der Probenmessung
-HAL-Sensor (High Ambient Light) erkennt und warnt, wenn zu viel Licht in den Sensor eintritt
-Einzigartiger „AG-Testmodus“, der die Verwendung langlebiger, nicht auf Saccharose basierender zertifizierter Referenzmaterialien ermöglicht
-Leicht zu reinigende Prismenplatte aus Edelstahl
-Schnelle Temperaturstabilisierung
-Batteriebetrieb (2 x AAA-Batterien)

Typ OPTi®
Messbereich 0 ... 95 °Brix
Genauigkeit ±0,2 °Brix
Auflösung 0,1 °Brix
Min. Temperatur 5 °C
Max. Temperatur 80 °C
Temperatur 5 ... 80 °C
Breite 54 mm
Tiefe 115 mm
Höhe 30 mm
Abmessungen (BxTxH) 54 x 115 x 30 mm
Gewicht 85 g
Art Hilfsenergie Batterie
Schutzart (IP) IP 65
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 296,34*
€ 341,28*
Lager 163
Frei Haus
ab € 367,17*
€ 421,70*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,70*
€ 501,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,89*
€ 499,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,42*
€ 490,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,17*
€ 436,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.