Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deep-Well-Lagerungsplatten 96-well PP (LLG-Labware) | Anzahl Wells: 96


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deep-Well-Lagerungsplatten 96-well PP (LLG-Labware) | Anzahl Wells: 96
Deep-Well-Lagerungsplatten 96-well PP (LLG-Labware) | Anzahl Wells: 96
Artikel-Nr.:
     163-6313390
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6313390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deep-Well-Platten
Deep-Well-Lagerungsplatten, 96-well, PP
Geeignet zur Testvorbereitung und für die Aufbewahrung und den Transport von Proben.

-Klar
-Unter Reinraumbedingungen gefertigt
-Kompatibel mit automatisierten Systemen
-RNase und DNase frei

Anzahl Wells 96
Nennvolumen 1,1 ml
Material PP
Farbe klar
Bodenform Wells U-Form
Form Wells rund
Steril Nein
RNase/DNase-frei Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,88*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,9976* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 164,72*
€ 196,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 163,60*
€ 194,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 158,42*
€ 188,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 140,47*
€ 167,16
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 126,42*
€ 150,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,97*
€ 132,05
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 99,88*
€ 118,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.