Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschieberpumpe CRVpro 2 | Typ: CRVpro 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.313 234
6.313 234
Artikel-Nr.:
     163-6313234
Hersteller:
     Thomas by Gardner Denver
Herst.-Nr.:
     3022-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschieber-Vakuumpumpen
Drehschieberpumpe
Vakuumpumpenöl
drehschieber-vakuumpumpen
Drehschieberpumpe CRVpro 2
Die CRVpro-Pumpen sind leistungsstarke, zweistufige Vakuumpumpen. Sie überzeugen durch eine lange Lebensdauer, Zuverlässigkeit und einen geringen Wartungsaufwand.
Ob für Gefriertrockner, Vakuumkonzentratoren, Schlenktechnik, Glove Boxes, Vakuumöfen oder industrielle Anwendungen - die robusten Vakuumpumpen der CRVpro-Serie sind vielseitig einsetzbar.
-Geringerer Ölverbrauch durch geringe Wärmeentwicklung im Betrieb
-Korrosionschutz durch Beschichtung der Innenoberfläche des Ölgehäuses
-Niedrige Wartungskosten durch verlängerte Ölwechselintervalle
-Spannungsumschaltbarer Motor

Lieferumfang: Jede Pumpe wird mit Vakuumpumpenöl, Zentrierringen, Spannringen und Motorüberlastschutz geliefert.
Spezifikationen
Enddruck ohne Gasballast partial: 3 x 10-4 mbar
Enddruck ohne Gasballast total: 3 x 10-3mbar
Enddruck mit Gasballast total: 9 x 10-2mbar
Anschluss: DN 16 KF
Motorleistung 50/60 Hz: 0,29/0,3 kW
Nenndrehzahl 50/60 Hz: 1440/1720 min-1
Abmessungen (B x T x H): 384 x 138 x 211 mm
Gewicht: 15 kg

Typ CRVpro 2
Saugleistung (50/60 Hz) 38/47 l / min
Ölfüllung 450 ml
Steckertyp EU, UK
Weitere Suchbegriffe: Dreh,Schieberpumpen, Pumpe,Drehschieber, Pumpen,Drehschieber, vakoum, Schlenkgefäß, N86KTDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.563,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.563,46* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.217,75*
€ 2.639,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.187,97*
€ 2.603,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.078,18*
€ 2.473,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.800,21*
€ 2.142,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.620,20*
€ 1.928,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.563,46*
€ 1.860,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.