Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingen für Mikrotome Edelstahl | Typ: MS300


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6.310 681
6.310 681
Artikel-Nr.:
     163-6310681
Hersteller:
     Micros Produktion und
Herst.-Nr.:
     109212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrotome
Rotations,Mikrotome
Mikrotomklingen
Klinge, Mikrotom
Klingen für Mikrotome, Edelstahl
MS200: Universalklinge mit Plasmabeschichtung für die tägliche Routine. Für alle Gewebearten hervorragend geeignet. Besonders gut für Bänderschnitte, sehr gute Schnittqualität, auch bei sehr dünnen Schnitten. Allrounder mit speziell gehärteter Klingenschneide und hervorragender Haltbarkeit.
MS300: Sehr scharfe, plasmabeschichtete Spezialklinge, besonders zu empfehlen zum Schneiden von Knochengewebe. Eignet sich hervorragend auch für alle anderen Gewebearten sowie für Bänderschnitte.
MS33: Ermöglicht extrafeine und besonders präzise Schnitte bei allen Gewebearten, auch für Hautproben sehr gut geeignet. Kurze Anschneidezeit und hohe Langlebigkeit.
MS24: Besonders gut geeignet für hartes Gewebe, aber auch für weiches Gewebe und Biopsien. Exzellente Langlebigkeit und Schärfe, für Bänderschnitte sehr gut geeignet.
HP (High Profile Plasma): Ausgezeichnet für Kryostat- und Bänderschnitte. Speziell gehärtete, plasmabeschichtete Klinge, kurze Anschneidezeit, hohe Standzeit.

Typ MS300
Beschreibung Low Profile
Breite 8 mm
Länge 80 mm
Dicke 0.25 mm
Winkel 35 °
Weitere Suchbegriffe: Klingen, Mikrotome, Bügelklingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,61*
€ 132,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,00*
€ 128,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,27*
€ 125,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,97*
€ 122,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,60*
€ 107,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.