Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispergiergerät T 25 easy clean digital für Volumen von 1-2.000 ml Drehzahlbereich von 3.000-25.000 rpm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.291 622
6.291 622
Artikel-Nr.:
     163-6291622
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0025002560
EAN/GTIN:
     4053411043797
Suchbegriffe:
Dispergiergerät
Dispergiersystem
dispergiergerät ika
dispergiergerät
Dispergiergerät T 25 easy clean digital / T 25 easy clean control
Hochleistungsdispergierer mit elektronischer Drehzahlregelung. Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch umfangreiche Dispergierwerkzeuge. In Verbindung mit der Verwendung eines IKA Laborreaktores ist das Dispergieren unter Vakuum oder Druck ebenfalls möglich.

-Einfache und schnelle Reinigung der easy clean Dispergierwerkzeuge, ohne Zerlegung
-Bürstenloser Motor garantiert kohlestaubfreien und leisen Betrieb
-Anbindung an labworldsoft® über USB-Schnittstelle
-Timer/Counter Funktionen
-Erhöhte Sicherheit durch Werkzeugerkennung und IP-Schutzklasse

T 25 easy clean control zusätzlich:
-Integrierte Temperaturmessung für permanente Überwachung der Mediumstemperatur
-Fernbedienung mit WiCo

Dispergierwerkzeuge bitte separat bestellen.
Alle vorhandenen S 25 Dispergierwerkzeuge sind mit T 25 easy clean digital kompatibel
Spezifikationen
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 500 / 400 W
Bearbeitbares Volumen (H2O): 1 ... 2000 ml
Viskosität max.: 5000 mPas
Drehzahlbereich: 3000 ... 25000 min-1
Drehzahlanzeige: LED
Einstellmöglichkeit Drehzahl: Stufenlos
Lautstärke ohne Dispergierwerkzeug: 70 dB(A)
Auslegerdurchmesser: 13 mm
Abmessungen (B x T x H): 89 x 161 x 270 mm
Gewicht: 3,0 kg
Netzanschluss: 220 ... 240 V, 50 ... 60 Hz
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 30

Beschreibung T 25 easy clean digital
min. Arbeitsbereich Volumen 1 ml
max. Arbeitsbereich Volumen 2000 ml
min. Drehzahl 3000 1/min
max. Drehzahl 25000 1/min
max. Viskosität 5000 mPas
max. Lautstärke 70 dB(A)
Nennleistung 500 W
Schutzart IP 30
Breite 89 mm
Tiefe 161 mm
Höhe 270 mm
Nettogewicht 3 kg
min. Laufzeit / Timer 00:00:01 Std:Min:Sek
max. Laufzeit / Timer 00:99:59 Std:Min:Sek
Motorleistung Abgabe 400 W
Art der Hilfsenergie 220 ... 240 V, 50/60 Hz
Abmessungen (B x T x H) 89 x 161 x 270 mm
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: Homogenisatoren, Dispergier,Geräte, vakoum, BRUCHES, viscociteit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.865,33*
€ 2.053,76*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.886,90*
€ 2.266,64*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.156,58*
€ 2.582,77*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.582,77*
€ 3.073,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.538,98*
€ 3.021,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.451,39*
€ 2.917,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.177,72*
€ 2.591,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.156,58*
€ 2.566,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.156,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.