Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Hand-Refraktometer Serie PAL-BX/ACID | Typ: PAL-BX/ACID1 Master Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.291 100
6.291 100
Artikel-Nr.:
     163-6291100
Hersteller:
     Atago
Herst.-Nr.:
     7101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
digitalhandrefraktometer atago
Digitale Hand-Refraktometer Serie PAL-BX/ACID
Zur Messung von Brix und Säure von Früchten. Die Kombination von Brix und Säure bestimmt die Reife von Früchten und das Verhältnis von Brix zu Säure. Einfache und präzise Messung ohne Titration und Chemikalien.

Lieferumfang: Refraktometer, Waage, 1 x Becher, 1 x Messlöffel
Spezifikationen
Messbereich Brix: 0,0 ... 60,0 %
Genauigkeit Brix: ±0,2 %
Genauigkeit Säuregehalt: ±0,10 % (0,10 .. 1 %)
relative Genauigkeit ±10 % (1,01 ... 8,80 %)
Temperaturbereich: 10,0 ... 40,0 °C
Genauigkeit Temperatur: ±0,1 °C
Abmessungen (B x T x H): 55 x 31 x 109 mm
Gewicht: 100 g
Stromversorgung: 2 x AAA Batterien
Schutzart: IP65

Typ PAL-BX/ACID1 Master Kit
Für Zitrone
Messbereich 0,10 ... 8,80 %
Weitere Suchbegriffe: Hand,Refraktometer, Refraktometer,Hand, Refraktometer,Digital, titrieren, reframtometer, Laborwaagen, tittrieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,06*
€ 778,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,23*
€ 772,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,70*
€ 771,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,60*
€ 668,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 505,45*
€ 601,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,75*
€ 549,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.