Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumpumpen CRVpro 16/24/30 | Typ: CRVpro 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vakuumpumpen CRVpro 16/24/30 | Typ: CRVpro 16
Vakuumpumpen CRVpro 16/24/30 | Typ: CRVpro 16
Artikel-Nr.:
     163-6291062
Hersteller:
     Thomas by Gardner Denver
Herst.-Nr.:
     3162-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Vakuumpumpen
Vakuumpumpen CRVpro 16/24/30
Die CRVpro-Pumpen sind leistungsstarke zweistufige Drehschiebervakuumpumpen. Sie überzeugen durch eine lange Lebensdauer, Zuverlässigkeit und einen geringen Wartungsaufwand.
Ob für Gefriertrockner, Vakuumkonzentratoren, Schlenktechnik, Glove Boxes, Vakuumöfen oder industrielle Anwendungen - die robusten Vakuumpumpen der CRVpro-Serie sind vielseitig einsetzbar.

-Geringerer Ölverbrauch durch geringe Wärmeentwicklung im Betrieb
-Korrosionschutz durch Beschichtung der Innenoberfläche des Ölgehäuses
-Niedrige Wartungskosten durch größeres Ölreservoir für verlängerte Ölwechselintervalle
-Saugstutzenventil
-Spannungsumschaltbarer Motor

Lieferumfang: Jede Pumpe wird mit Vakuumpumpenöl, Zentrieringen, Spannringen und Motorüberlastschutz geliefert
Spezifikationen: CRVpro 16/24/30
Endpartialdruck ohne Gasballast: 3 x 10-4 mbar
Endtotaldruck ohne Gasballast: 3 x 10-3 mbar
Endtotaldruck mit Gasballast: 6 x 10-2 mbar
Anschluss: Kleinflansch DN 25
Motorleistung 50/60 Hz: 0,7/0,85 kW
Nenndrehzahl 50/60 Hz: 1450/1750 min-1
Abmessungen (B x T x H): 569 x 206 x 289 mm

Typ CRVpro 16
Förderleistung (50/60 Hz) 280/336 l / min
Ölfüllung 2400 ml
Gewicht 37.0 kg
Weitere Suchbegriffe: Vakuumpumpenöl, vakuum trockenpumpe, Dreh,Schieberpumpen, Pumpe,Drehschieber, Pumpen,Drehschieber, vakoum, Schlenkgefäß, N86KTDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.893,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.893,76* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.958,68*
€ 4.710,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.900,78*
€ 4.641,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.721,15*
€ 4.428,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.256,73*
€ 3.875,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.931,06*
€ 3.487,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.893,76*
€ 3.443,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.