Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschieberpumpen CRVpro 4/6/8 | Typ: CRVpro 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehschieberpumpen CRVpro 4/6/8 | Typ: CRVpro 6
Drehschieberpumpen CRVpro 4/6/8 | Typ: CRVpro 6
Artikel-Nr.:
     163-6290994
Hersteller:
     Thomas by Gardner Denver
Herst.-Nr.:
     3062-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschieber-Vakuumpumpen
Drehschieberpumpe
drehschieber-vakuumpumpen
Drehschieberpumpen CRVpro 4/6/8
Die CRVpro-Pumpen sind leistungsstarke, zweistufige Vakuumpumpen. Sie überzeugen durch eine lange Lebensdauer, Zuverlässigkeit und einen geringen Wartungsaufwand.
Ob für Gefriertrockner, Vakuumkonzentratoren, Schlenktechnik, Glove Boxes, Vakuumöfen oder industrielle Anwendungen - die robusten Vakuumpumpen der CRVpro-Serie sind vielseitig einsetzbar.
-Geringerer Ölverbrauch durch geringe Wärmeentwicklung im Betrieb
-Korrosionschutz durch Beschichtung der Innenoberfläche des Ölgehäuses
-Niedrige Wartungskosten durch verlängerte Ölwechselintervalle
-Spannungsumschaltbarer Motor

Lieferumfang: Jede Pumpe wird mit Vakuumpumpenöl, Zentrierringen, Spannringen und Motorüberlastschutz geliefert.
Spezifikationen
Enddruck ohne Gasballast partial: 5 x 10-4 mbar
Enddruck ohne Gasballast total: 2 x 10-3 mbar
Enddruck mit Gasballast total: 7 x 10-2 mbar
Anschluss: DN 16 KF
Motorleistung 50/60 Hz: 0,37/0,4 kW
Nenndrehzahl 50/60 Hz: 1450/1740 min-1
Abmessungen (B x T x H): 463 x 157 x 230 mm

Typ CRVpro 6
Saugleistung (50/60 Hz) 85/122 l / min
Ölfüllung 1150 ml
Gewicht 22.0 kg
Steckertyp EU, UK
Weitere Suchbegriffe: Dreh,Schieberpumpen, Pumpe,Drehschieber, Pumpen,Drehschieber, vakoum, Schlenkgefäß, N86KTDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.053,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.053,90* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.861,78*
€ 3.405,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.821,37*
€ 3.357,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.683,41*
€ 3.193,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.335,35*
€ 2.779,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.101,82*
€ 2.501,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.053,90*
€ 2.444,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.