Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoffmessgerät SD 400 Oxi L | Beschreibung: SD 400 Oxi L (Set 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.288 678
6.288 678
Artikel-Nr.:
     163-6288678
Hersteller:
     Tintometer
Herst.-Nr.:
     740000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
O2-Messgerät
Sauerstoff-Messgerät
Sauerstoffmessgerät SD 400 Oxi L
Sauerstoffmessgerät für die Nutzung in Klär- und Wasserwerken, der Forschung und Lehre, sowie der Aquaristik. Hohe Messgenauigkeit und niedriger Wartungsaufwand, dank Lumineszenztechnologie wird keine Elektrolyt-Lösung benötigt. Durch die optimierte Bauform eignet sich der Sauerstoffsensor hervorragend zur Bestimmung des "Verdünnungs-BSB" in Standard BSB Flaschen.

-Besonders hohe Messgenauigkeit durch Lumineszenztechnologie
-Kurze Ansprechzeit des Sauerstoffsensors
-Wartungsarm durch langlebigen Sauerstoffsensor und Membrankopf
-Keine Anströmung des Sensors, der Einsatz von Rührer oder das Rühren von Hand entfällt
-Inklusive Software für erweitertes und vereinfachtes Datenmanagement mit Data-Logger-Funktion
-Hintergrundbeleuchtetes LC-Display für Messungen in dunkler Umgebung

Lieferumfang:
SD 400 Oxi L (Set 1): Gerät, 4 (AA) Batterien, optischer Sauerstoffsensor mit 1,5 m Kabel, Aufbewahrungs-/ Kalibrierungsflasche, Micro-SD-Karte mit Kalibrierungsdaten, Software und Bedienungsanleitung (auf Micro-SD-Karte), Kurzanleitung, Umhängeband im Koffer
SD 400 Oxi L (Set 2): wie Set 1 nur mit optischem Sauerstoffsensor mit 3 m Kabel
SD 400 Oxi L (Set 3): wie Set 2 nur mit optischem Sauerstoffsensor mit 10 m Kabel
Spezifikationen
O2-Konzentration:
Auflösung: 0 ... 50 mg/l
0,01 mg/l
O2-Sättigung:
Auflösung: 0 ... 500 %
0,1 %
O2-Genauigkeit
0 ... 200 % oder 0 ... 20 mg/l:
> 200 % oder > 20 mg/l:
± 1,0 % oder ± 0,1 mg/l, der größere Wert gilt
± 10 %
O2-Partialdruck:
Auflösung:
Genauigkeit: 51 ... 112 kPa
0,1 kPa
± 0,2 %
Sensortemperatur:
Auflösung:
Genauigkeit: -5 ... 50 °C
0,1 °C
± 0,2 °C
Datenspeicher: Micro-SD-Karte, 1 GB, Speicherung von über 10000 Datensätzen
Stromversorgung: Micro-USB oder 4 x AA Batterien
Abmessungen (L x B x H): 162 x 98 x 54 mm
Gewicht: Ca. 314 g
Schutzart: IP 67

Beschreibung SD 400 Oxi L (Set 1)
Weitere Suchbegriffe: Sauerstoffmessgerät, dissolved oxygen messgerät, Sauerstoff,Messgeräte, Taschen,Sauerstoffmessgeräte, tragbare,Sauerstoffmessgeräte, BSB2, Kunststoffflaschen 350 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 910,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 910,66* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,07*
€ 1.193,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,86*
€ 1.177,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,95*
€ 1.139,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,55*
€ 1.113,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,66*
€ 1.083,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.