Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM 100 Raumklima-Monitor, CO2-Messgerät / Ebro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.288 263
6.288 263
Artikel-Nr.:
     163-6288263
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1348-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
co2-messgerät
Raumklima-Monitor RM100
Zur verlässlichen Kontrolle und Beurteilung der Raumluftqualität. Gleichzeitige Messung und Anzeige von Temperatur, CO2-Gehalt und Feuchte. Der CO2-Gehalt der Luft wird zusätzlich anhand dreier LEDs als gut, mittel oder schlecht angezeigt.

-Alarm bei Überschreitung des Grenzwertes
-Großes beleuchtetes Display
-Werkskalibrierzertifikat

Lieferumfang: Raumklima-Monitor RM 100, externer Stromadapter

Typ RM 100
Max. CO2 3000 ppm
CO2-Bereich 0 ... 3.000 ppm
Min. relative Feuchtigkeit 20 %
Max. relative Feuchtigkeit 90 %
Relative Feuchtigkeit 20 ... 90 %
Min. Temperatur 0 °C
Max. Temperatur 50 °C
Temperatur 0 ... 50 °C
Breite 137 mm
Tiefe 51 mm
Höhe 99 mm
Abmessungen (BxTxH) 137 x 51 x 99 mm
Gewicht 200 g
Stromversorgung 100 ... 240 V·AC, 50/60 Hz

Vorteile besserer Luftqualität im Büro / in Innenräumen:
  • Erhaltung von Konzentrationsfähigkeit und Leistungsfahigkeit der Mitarbeiter.
  • Schutz vor Gesundheitsrisiken, Erhöhung von Wohlbefinden und Zufriedenheit.

Typ~RM 100~~16932~0~~T~0~0~0.000|Min. CO2~~ppm~26495~0~~N~0~0~0.000|Max. CO2~3000~ppm~26494~0~~N~0~0~0.000|CO2-Bereich~0 ... 3.000 ppm~~17401~0~~T~0~0~0.000|Min. relative Feuchtigkeit~20~%~26079~0~~N~0~0~0.000|Max. relative Feuchtigkeit~90~%~26080~0~~N~0~0~0.000|Relative Feuchtigkeit~20 ... 90 %~~17391~0~~T~0~0~0.000|Min. Temperatur~0~°C~26015~0~~T~0~0~0.000|Max. Temperatur~50~°C~26014~0~~T~0~0~0.000|Temperatur~0 ... 50 °C~~16381~0~~T~0~0~0.000|Schnittstellen~~~16995~0~~T~0~0~0.000|Breite~137~mm~26001~0~~N~0~0~0.000|Tiefe~51~mm~26002~0~~N~0~0~0.000|Höhe~99~mm~26000~0~~N~0~0~0.000|Abmessungen (BxTxH)~137 x 51 x 99~mm~17438~0~~T~0~0~0.000|Gewicht~200~g~26049~0~~N~0~0~0.000|Steckertyp~~~16949~0~~T~0~0~0.000|Art Hilfsenergie~~~16939~0~~T~0~0~0.000|Stromversorgung~100 ... 240 V·AC, 50/60 Hz~~16928~0~~T~0~0~0.000|Schutzart (IP)~~~16955~0~~T~0~0~0.000|Garantie~~~16959~0~~T~0~0~0.000|
Weitere Suchbegriffe: Messgerät,CO2, Messgeräte,CO2, CO2-Messungen, Klima,Messungen, Raumklima,Monitor, CO2 Messgerät, Luftmessgerät, Corona
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 201,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,20*
€ 239,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,76*
€ 237,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,75*
€ 222,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,60*
€ 172,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.