| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6287573 Herst.-Nr.: 482943 EAN/GTIN: 4250424801844 |
| |
|
| | |
| Messbecher mit Griff, PP, farbig Transparent, in verschiedenen Farben. Mit gut lesbarer, aufgedruckter Skala auf beiden Seiten, Ausguss und stabilem Griff. Das Volumen ist somit für Links- und Rechtshänder gleichermaßen gut ablesbar. Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen.
-Stapelbar -Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011
Nennvolumen 1000 ml Graduierung 10 ml Ø 125 mm Höhe 167 mm Mit Ausguss Ja Mit Griff Ja Material PP Farbe gelb |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, messbecher pp 1000 ml, labor messbecher, labor-messbecher 1liter, Mess,Becher, PP, Becher,PP, Becher,Mess, Messbecher und 5 Liter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 43,82* | € 57,87* | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 41,74* | € 61,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 3,47834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|