Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektroden ScienceLine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Elektroden ScienceLine
pH-Elektroden ScienceLine
Artikel-Nr.:
     163-6287539
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285093009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISA-Lösung
Ionenstandard
Lösungen für ionenselektive Elektro...
pH-Einstabmesskette
pH-Elektroden ScienceLine
Glasschaft, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung (N 6480 Eth mit Elektrolyt L 5034 und N 6480 eis mit Elektrolyt L 5014).

Typ N 1043 A
Max. pH-Wert 14
pH-Bereich 0 ... 14
Min. Temperatur -5 °C
Max. Temperatur 100 °C
Temperatur -5 ... 100 °C
Temperaturfühler Pt 1000
Diaphragma Keramik
Form Membran Kugel
Anschluss Stecker DIN + 4 mm-Banane
Ø Schaft 12 mm
Schaftlänge 320 mm
Länge Kabel 1 m
Material Schaft Glas
Weitere Suchbegriffe: Ersatz-pH-Elektrode, pH-Elektrode, ph-Halbzelle, ph-einstabmesskette, pH,Elektrode SI Analytics, pH,Elektroden SI Analytics, temperaturmessfühler, EKG Elektroden, sience line
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 346,62*
€ 503,79*
Frei Haus
ab € 439,44*
€ 514,97*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,79*
€ 599,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,58*
€ 587,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,39*
€ 537,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,33*
€ 472,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 357,59*
€ 425,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,62*
€ 412,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.