Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Sprayer | Beschreibung: Ersatz-Treibgaskartusche 94 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Sprayer | Beschreibung: Ersatz-Treibgaskartusche 94 ml
DC-Sprayer | Beschreibung: Ersatz-Treibgaskartusche 94 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     163-6286706
Hersteller:
     Buddeberg
Herst.-Nr.:
     0665
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
DC,Sprayer
Schraubdeckel
Schraubverschlusskappen
campinggaz
DC-Sprayer
Vielseitig einsetzbares Sprühgerät mit Gaskartuschen zum Versprühen von Reagenzien und anderen Flüssigkeiten. Sprühdruck konstant 4,4 bar. Umweltneutrales Treibgas-Gemisch aus Dimethylether, Propan und Isobutan. Ausreichend für ca. 500 ml Flüssigkeit.
Einfache Reinigung: Patrone abschrauben, Steigrohr in Behälter mit Reinigungsflüssigkeit eintauchen und sprühen bis der Sprühstrahl frei von Rückständen ist.

Treibmittel: Dimethylether, Isobutan, Propan.

Lieferung inkl. Treibgaspatrone (94 g), Glas-Reservoirflasche 170 ml, Ansaugrohr und Schraubverschluss.

Beschreibung Ersatz-Treibgaskartusche, 94 ml
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss GL45, behältre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.