Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Bakterien- und Zellkultur
>
Mikrobiologie
>
Mikrotiterplatte
>
Artikel
384-well LoBase Microplatten Small Volume™ PS mit transparentem Boden
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-6286346
Hersteller:
Greiner Bio-One
Herst.-Nr.:
788 096
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
384-well LoBase Mikroplatten, Small Volumeä, PS, mit transparentem Boden
LoBase Microplatten können für Bottom-Reading-Messungen bei Proben mit geringem Volumen verwendet werden. Die Platten haben einen transparenten µClear® Boden. Durch die geringe Autofluoreszenz eignen sich die Platten gut für zellbasierte Testsysteme. Frei von humaner DNA, RNase/DNase und Pyrogenen.
Anzahl Wells 384
Nennvolumen 28 µl
Arbeitsvolumen 4 ... 25 µl
Material PS
Farbe schwarz
Bodenform flach
Beschichtung Unbehandelt
Steril Nein
Mit Deckel Nein
Autoklavierbar Nein
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Ja
... >
Lager 163
>
Zellkultur
>
Kultivierung
Weitere Suchbegriffe:
Multiwellplatte
,
mikroplatte
,
Mikrotiterplatten
,
Microplatten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,94813*
Preis gilt ab 80 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 14,94813*
€ 17,78827
pro Stück
ab 160 Stück
€ 14,92813*
€ 17,76447
pro Stück
ab 400 Stück
€ 14,44813*
€ 17,19327
pro Stück
ab 800 Stück
€ 13,91813*
€ 16,56257
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 12,98813*
€ 15,45587
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.