Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiefeste Membran-Dosierpumpen SIMDOS® 10 | Typ: FEM 1.10 TT.18RCP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemiefeste Membran-Dosierpumpen SIMDOS® 10 | Typ: FEM 1.10 TT.18RCP2
Chemiefeste Membran-Dosierpumpen SIMDOS® 10 | Typ: FEM 1.10 TT.18RCP2
Artikel-Nr.:
     163-6285974
Hersteller:
     KNF Neuberger
Herst.-Nr.:
     167222/160160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosierpumpe
In-Line-Filter
Membran-Dosierpumpen
membran-dosierpumpe simdos
Chemiefeste Membran-Dosierpumpen SIMDOS® 10
-Anwendung: Dosieren von Flüssigkeiten
-Pumpenkopf wahlweise verfügbar in der Materialausführung PP, PVDF oder PTFE, Membrane aus PTFE, Ventile aus FFKM
-Fördermenge entweder manuell (Version S) oder manuell und mittels externer Ansteuerung einstellbar sowie inklusive Schnittstelle RS 232 (Version RC Plus)
-Zusätzliche Sicherheitsmembrane für maximalen Schutz
-Einfacher Wechsel der Fördermembrane durch Aktivierung des im Bedienprogramm hinterlegten Wartungsbefehls

Vorteile:

-Intuitive Bedienung, einfache Kalibrierung
-Einstellbar auf die Flüssigkeitscharakteristik
-Selbstansaugend und Trockenlaufsicher
-Strahlwassergeschützt IP 65
-Kleine Baugröße
Spezifikationen
Druckhöhe: 6 bar
Zulässige Umgebungstemperatur: +5 ... +40 °C
Zulässige Flüssigkeitstemperatur: +5 ... +80 °C
Abmessungen (B x T x H): 93 x 150 x 144 mm
Pumpenkopf: wahlweise PP, PVDF oder PTFE
Membrane: PTFE
Ventile: FFKM

Typ FEM 1.10 TT.18RCP2
Kopf PVDF
Steuerung RC plus
Förderleistung 1 ... 100 ml/min
Dosiervolumen 1 ... 999 ml
Max. Saughöhe 3 m
Steckertyp EU, UK, CH
Art der Hilfsenergie 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: membran dosierpumpen, knf dosierpumpe, Membran,Dosierpumpen, Dosier,Pumpen, Membran,Pumpen, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.685,00*
€ 1.909,98*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.590,76*
€ 2.018,99*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.018,99*
€ 2.402,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.005,41*
€ 2.386,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.915,00*
€ 2.278,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.656,73*
€ 1.971,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.590,76*
€ 1.893,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.