Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektroden InPro 4260/4262 | Typ: InPro 4262/120/PT100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Elektroden InPro 4260/4262 | Typ: InPro 4262/120/PT100
pH-Elektroden InPro 4260/4262 | Typ: InPro 4262/120/PT100
Artikel-Nr.:
     163-6285479
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     52 003 550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Elektroden InPro 4260/4262
Wartungsarme pH-Elektroden mit integriertem Temperatursensor zur Temperaturkompensation. Besonders geeignet für sulfidhaltige Medien.

-Geeignet für wasserarme sowie verschmutzte Medien
-Unempfindlich gegenüber anionischen Salzen
-"i"-Ausführung mit integriertem Sensormanagement ISM
-Mit Ex-Zertifizierung

Anschlusskabel bitte separat bestellen.
Spezifikationen
pH-Bereich: 0 ... 14
Temperaturbereich: 0 ... 130 °C
Referenzsystem: Festpolymer
Diaphragma: Keramik
Schaftdurchmesser: 12 mm
Anschluss: VarioPin

Typ InPro 4262/120/PT100
Endwert des Messbereichs 14,0
Anschluss VarioPin
Ausführung des Diaphragmas Keramik
Werkstoff des Schaftes Glas
Membranform rund
Referenzelektrolyt Festpolymer
max. Betriebstemperatur 130 °C
Integriertes Thermometer/ -fühler vorhanden +
Ausführung des Temperaturfühlers PT100
Länge 120 mm
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette mettler toledo, ph-einstabmesskette, ph-einstabmesskette glas, pH,Elektroden, Einstabmessketten, temperaturmessfühler, kopfthermometer, EKG Elektroden, THermomether
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,70*
€ 873,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,05*
€ 859,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,19*
€ 821,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,53*
€ 801,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,09*
€ 768,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.