Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreisschüttler KM CO2 mit Standardkabel | Typ: KM CO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreisschüttler KM CO2 mit Standardkabel | Typ: KM CO2
Kreisschüttler KM CO2 mit Standardkabel | Typ: KM CO2
Artikel-Nr.:
     163-6285189
Hersteller:
     Edmund Bühler
Herst.-Nr.:
     6136 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinschüttler
Mini-Shaker
Minischüttler
Kreisschüttler
Kreisschüttler KM CO2, mit Standardkabel
Edelstahlschüttler mit kreisender Schüttelbewegung wurde speziell für den Einsatz in Inkubatoren mit bis zu 20 % CO2-Konzentration und 95 % Feuchtigkeit entwickelt. Damit ist dieser Schüttler ideal für die Entwicklung von Zellkulturen.


-Timer 1 s bis 99 h 59 min oder Dauerbetrieb
-Externe Steuereinheit mit digitalem Display für die Bedienung außerhalb des Inkubators


Lieferumfang: Gerät inkl. Aufsatz mit Gummimatte und externe Steuerung

Typ KM CO2
Bewegungsart kreisend
Schüttelhub 20 mm
Min. Drehzahl 5 1/min
Max. Drehzahl 220 1/min
Drehzahl 5 ... 220 1/min
Anzeige Digital
Max. Traglast 2 kg
Breite Bewegungstisch 200 mm
Tiefe Bewegungstisch 295 mm
Bewegungstisch (BxT) 200 x 295 mm
Breite 230 mm
Tiefe 340 mm
Höhe 145 mm
Abmessungen (BxTxH) 230 x 340 x 145 mm
Min. zulässige Umgebungstemperatur 4 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 45 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 4 ... 45 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 95 %
Gewicht 7,6 kg
Steckertyp EU
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 21
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Orbitalschüttler, Schüttelapparate, Schüttelgerät, Schüttler, Universalschüttler, Vortexer Gummiplatte, mini shaker, Kreisschüttler,Bühler, Schüttler,Kreis, Orbitalschüttler,Bühler, Schüttler,Orbital, Schüttelapparat,Bühler, Schüttelapparate,Bühler, viton platten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.938,96*
€ 2.428,59*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.831,48*
€ 2.540,82*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.540,82*
€ 3.023,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.508,76*
€ 2.985,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.395,85*
€ 2.851,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.088,35*
€ 2.485,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.879,51*
€ 2.236,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.831,48*
€ 2.179,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.