Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel für Lebensmittel SteriPlast® PS Einweg | Typ: SteriPlast®


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-6284553
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5378-3003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Granulatschaufel
Granulatschippe
Schaufel für Lebensmittel SteriPlast®, PS, Einweg
Blau. Die Lebensmittelschaufel ist ideal für Pulver, Granulate und Pasten. Aufgrund des blauen Farbtons, der in natürlicher Form in Lebensmitteln nicht vorkommt, können in die Produktion geratene Schaufeln oder Teile davon bei der visuellen Kontrolle sehr schnell und leicht identifiziert werden. Bei den detektierbaren Schaufeln ist dem Produktmaterial ein spezieller Zusatzstoff hinzugefügt, der die Identifizierung mit Hilfe von Metalldetektoren oder per Röntgenstrahlen ermöglicht. Somit können die Schaufeln, obwohl sie aus Kunststoff hergestellt sind, über die üblichen Systeme zur Fremdkörperkontrolle aussortiert werden.

-Einzeln verpackt, gammasterilisiert
-Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 (10000)
-Entsprechend EU Lebensmittel und FDA Richtlinien

Typ SteriPlast®
Nennvolumen 50 ml
Gesamtlänge 160 mm
Farbe blau
Material PS
Detektierbar Nein
Lebensmittelgeeignet Ja
Steril Ja
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelschaufel, Pharma-Probenschaufel, Probennehmer Einweg, Probensammler Einweg, laborschaufel 50ml, pharma probenschaufel, Schaufeln, Mess,Schaufeln, Lebensmittel,Schaufeln, Probennehmer,Feststoffe, Scoop, laborschaufeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 16,11*
€ 22,81*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,73*
€ 24,72*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 18,35*
€ 28,39*
€ 8,50*
ab € 20,20*
€ 28,57*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,39*
€ 33,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,80*
€ 33,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,32*
€ 28,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,11*
€ 25,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,76*
€ 24,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,35*
€ 21,84
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.