Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoffmessgeräte SevenExcellence™ S900/S600 | Typ: S900-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauerstoffmessgeräte SevenExcellence™ S900/S600 | Typ: S900-Kit
Sauerstoffmessgeräte SevenExcellence™ S900/S600 | Typ: S900-Kit
Artikel-Nr.:
     163-6284510
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     30092986
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BSB-Eigenkontrollmessung
BSB-Messgerät
BSB-Messsystem
Dissolved Oxygen Messgerät
Sauerstoffmessgeräte SevenExcellenceä S900 / S600
Das Modell S900 ist eine erstklassige Lösung mit OptiOxä-Technologie zur optischen Messung von gelöstem Sauerstoff. Dank OptiOxä ist die Messung von gelöstem Sauerstoff leichter denn je. Für Anwendungen, bei denen die herkömmliche polarographische Messung bevorzugt wird, empfehlen wir das S600-Kit. Dank des robusten Designs sowie des massgeschneiderten Zubehörs ist die InLab® OptiOxä ein richtiger Allrounder. Somit ist sie für den Einsatz im Labor, z. B. in der Qualitätskontrolle, oder mit dem OptiOxä Schutzaufsatz in rauen Umgebungen optimal gerüstet. Der BSB-Gehalt jedes Abwassers lässt sich auf einfachste Weise überprüfen. Mit dem speziellen BSB-Adapter eignet sich der Sensor für die Messung in allen gängigen BSB-Flaschen. Gemäss EPA (Environmental Protection Agency, USA) muss dazu dank RDO-Technologie nicht einmal gerührt werden. Mit dem S900-BOD-Kit können Sie sofort loslegen. Die optische Sauerstoffmessung ist den konventionellen Technologien überlegen. OptiOxä ist schnell, präzise und liefert äußerst reproduzierbare Resultate. Dank des optischen Messprinzips wird der Sauerstoff bei der Messung nicht chemisch verbraucht, was ein Rühren der Probe überflüssig macht. Die InLab® OptiOxä braucht keine Polarisationszeit. Sie können Ihre Messung also sofort starten. Das ganze Messsystem weist außerdem eine hohe Stabilität auf, weshalb nur noch selten kalibriert werden muss.

Lieferumfang:
S900-Basic: Messgerät, O2/BSB-Erweiterungseinheit, 2 leere Erweiterungseinheiten, uPlaceä Elektrodenhalter, halbtransparente Abdeckung, Bedienungsanleitung, Installations- und Kurzanleitung, LabX® direct pH PC-Software, Konformitätserklärung, Prüfzertifikat
S900-Kit: Wie S900-Basic, aber mit Inlab® OptiOxä, Anleitung zur O2-Messung, Null-Sauerstofftabletten
S900-BOD: Wie S900-Kit sowie BSB-Adapter
S600-Kit: Wie S900-Kit, aber mit Inlab® 605-ISM anstelle von Inlab® OptiOxä
Spezifikationen
Messbereich (O2- Sättigung)
InLab® OptiOxä:
InLab® 605-ISM:
Auflösung: 0,0 ... 500 %
0,0 ... 600 %
0,1
Messbereich (O2- Konzentration)
InLab® OptiOxä:
InLab® 605-ISM:
Auflösung: 0,000 ... 50 mg/l (ppm)
0,00 ... 99 mg/l (ppm)
0,001 / 0,01 / 0,1
Genauigkeit
InLab® OptiOxä: ±0,1 mg/l von 0 bis 8 mg/l
±0,2 mg/l von 8 bis 20 mg/l
±10 % von 20 bis 50 mg/l
InLab® 605-ISM: ±0,5 %
Messbereich (Druck):
Auflösung:
Genauigkeit: 500 ... 1100 mbar
1
±2
Kaibierpunkte: 2
Sensoreingang
InLab® OptiOxä:
InLab® 605-ISM: MiniLTW (IP67)
BNC
Druckkompensation: Automatisch / manuell

Typ S900-Kit
Weitere Suchbegriffe: Gelöstsauerstoff Messgerät, O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, o2-messgerät mettler toledo, bsb messgerät, Sauerstoff,Messgeräte, EKG Elektroden, BSB2, Kunststoffflaschen 350 ml
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.426,88*
€ 3.537,88*
Lager 163
Frei Haus
ab € 3.255,12*
€ 3.730,88*
Frei Haus
ab € 4.158,58*
€ 4.275,78*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.730,88*
€ 4.439,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.707,26*
€ 4.411,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.643,10*
€ 4.335,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.255,12*
€ 3.873,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.255,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.