Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühlunterbauschränke TUS 50-100/TUS 80-100 bis -80°C | Typ: TUS 50-100 //logg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.284 410
6.284 410
6.284 411
Artikel-Nr.:
     163-6284409
Hersteller:
     Fryka
Herst.-Nr.:
     080TUS50100L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tiefkühlschrank,Fryka
Tiefkühlschränke,Fryka
Kühlschrank,Fryka
Kühlschränke,Fryka
Tiefkühlunterbauschränke TUS 50-100 / TUS 80-100, bis -80 °C
Die Tiefkühlunterbauschränke TUS verfügen über einen Nutzraum von 100 Litern und werden bevorzugt zum Kühlen und Gefrieren im industriellen und wissenschaftlichen Labor eingesetzt. Besonders durch die kompakte, platzsparende Bauweise mit einem leisen, geräuscharmen Kälteaggregat ist der Tiefkühl-Unterbauschrank für die Anwendung direkt unter oder auch auf dem Tisch am Arbeitsplatz geeignet.

-Vakuum-Isolierung: großer Innenraum bei kleinen Außenabmessungen und geringer Stromverbrauch
-Äußerst leises Kälteaggregat
-Modelle mit Temperaturbereich -80 °C: zweistufiges Kaskaden-Kühlsystem
-Mit natürlichen Kältemitteln (R-290, R-170)
-Innenraum aus hochwertigem rostfreien Edelstahl
-Kabeldurchführung (Durchmesser 19 mm), z.B. für eine Temperaturüberwachung mit externen Fühlern
-Maximale Sicherheit durch netzunabhängigen Alarm mit Akku für ca. 72 Stunden
-Optisches und akustisches Alarmsignal
-Mikroprozessorgesteuerte Regelung mit Folientastatur, gut lesbare LED-Anzeige
-Potentialfreier Kontakt zum Anschluss an ein externes Alarmsystem
-Schnittstelle RS485
-100 mV/K-Ausgang für den Anschluss eines Temperaturaufzeichnungssystems
-Abschließbare Isoliertür mit Türrahmenheizung und doppelter Magnetdichtung mit Zusatzlippe
-Ein Einlegegitter im Lieferumfang enthalten
-Optional erhältlich: Vier Fahrrollen, zwei davon mit Feststellbremse (Gerätehöhe 805 mm). Edelstahlregal TS 100-RS (alternativ zu Einlegegitter)

Tiefkühlunterbauschränke TUS 50-100 / TUS 80-100 //logg:

-Touchscreen-Steuerung mit Farbdarstellung und integriertem Datenlogger für volle Nachvollziehbarkeit
-Bedienerfreundliche Menüstruktur, Fernzugriff über Netzwerk/Internet
-Echtzeitdarstellung des Temperaturverlaufs und von weiteren Werten
-Aufzeichnung der Temperaturverläufe und Alarmereignisse
-Integrierter Speicher mit bis zu 12 Jahren Speicherkapazität
-Daten für Transfer auf PC über USB-Schnittstelle auslesbar
-Ethernet-Schnittstelle (RJ45)
Spezifikationen
Regelgenauigkeit: ±1 K
Umgebungstemperatur: +12 bis +30 °C
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz

Typ TUS 50-100 //logg
Inhalt 100 l
Abmessungen außen (B x T x H) 950 x 730 x 750 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 450 x 450 x 500 mm
Temperaturbereich -50 ... -10 max. °C
Gewicht 120 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.569,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.056,78*
€ 10.777,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.949,94*
€ 10.650,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.680,88*
€ 10.330,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.569,23*
€ 10.197,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.569,18*
€ 10.197,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.