Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühlbox B 35-50 -50...-10°C 35 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.982 609
7.982 609
6.284 404
Artikel-Nr.:
     163-6284402
Hersteller:
     Fryka
Herst.-Nr.:
     050B3550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tiefkühlschrank,Fryka
Tiefkühlschränke,Fryka
Tiefkühl,Boxen
P:temperaturmessfühler
Tiefkühlboxen B35-50 / B35-85, bis -85 °C
Die Tiefkühlboxen sind kleine Tischgeräte zum Kühlen und Gefrieren für den Laborbereich. Besonders durch die kompakte, platzsparende Bauweise und das leise, geräuscharme Kälteaggregat sind die Tiefkühlboxen bestens für die Anwendung direkt am Arbeitsplatz geeignet.

-Vakuum-Isolierung: großer Innenraum bei kleinen Außenabmessungen und geringer Stromverbrauch
-Äußerst leises Kälteaggregat
-Modelle mit Temperaturbereich -85°C: zweistufiges Kaskaden-Kühlsystem
-Mit natürlichen Kältemitteln (R-290, R-170)
-Innenraum aus hochwertigem rostfreien Edelstahl
-Innenraum ohne Einbauten ermöglicht die einfache Reinigung und Desinfektion
-Seitliche Lüftungsgitter, damit zur Aufstellung direkt an der Wand geeignet
-Kabeldurchführung (Durchmesser 10 mm), z.B. für eine Temperaturüberwachung mit externen Fühlern
-Maximale Sicherheit durch netzunabhängigen Alarm mit Akku für ca. 72 Stunden
-Optisches und akustisches Alarmsignal
-Mikroprozessorgesteuerte Regelung mit Folientastatur, gut lesbare LED-Anzeige
-Potentialfreier Kontakt zum Anschluss an ein externes Alarmsystem
-Schnittstelle RS485
-100 mV/K-Ausgang für den Anschluss eines Temperaturaufzeichnungssystems
-Abschließbare Isoliertür mit Türrahmenheizung und doppelter Magnetdichtung mit Zusatzlippe
-Gerät stapelbar (max. zwei Geräte)

Tiefkühlboxen B35 //logg:

-Touchscreen-Steuerung mit Farbdarstellung und integriertem Datenlogger für volle Nachvollziehbarkeit
-Bedienerfreundliche Menüstruktur, Fernzugriff über Netzwerk/Internet
-Echtzeitdarstellung des Temperaturverlaufs und von weiteren Werten
-Aufzeichnung der Temperaturverläufe und Alarmereignisse
-Integrierter Speicher mit bis zu 12 Jahren Speicherkapazität
-Daten für Transfer auf PC über USB-Schnittstelle auslesbar
-Ethernet-Schnittstelle (RJ45)
Spezifikationen
Regelgenauigkeit: ±1 K
Umgebungstemperatur: +12 bis +30 °C
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz

Typ B 35-50
Inhalt 35 l
Abmessungen außen (B x T x H) 580 x 765 x 540 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 425 x 300 x 280 mm
Temperaturbereich -50 ... -10 max. °C
Gewicht 65 kg
Weitere Suchbegriffe: vakoum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.487,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.904,15*
€ 5.835,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.837,16*
€ 5.756,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.643,47*
€ 5.525,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.550,45*
€ 5.415,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.487,55*
€ 5.340,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.