Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroporationsküvetten Plus | Farbe Deckel: Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Elektroporationsküvetten Plus | Farbe Deckel: Blau
Elektroporationsküvetten Plus | Farbe Deckel: Blau
Artikel-Nr.:
     163-6282778
Hersteller:
     Harvard Apparatus (BTX)
Herst.-Nr.:
     450135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroporation-Küvette
Elektroporationsküvette
Elektroporationsküvetten Plus
BTX Küvetten Plus wurden speziell für die Elektroporation und Elektrofusion von Bakterien, Hefen, Insekten-, Pflanzen- und Säugerzellen entwickelt. Jedes Küvetten Plus-Paket enthält eine Einweg-Küvette und eine Transfer-Pipette, die zur Entnahme der Probe nach der Elektroporation verwendet wird. Die Küvetten werden mit eingearbeiteten, polierten Aluminiumelektroden geliefert und sind gammasterilisiert.
Drei Küvettentypen mit verschiedenen Elektrodenabständen sind erhältlich:
-1 mm für Bakterien und Hefen
-2 mm für alle Zelltypen
-4 mm für Säugerzellen
BTX Küvetten Plus sind für Feldstärken bis zu 25,0 kV/cm ausgelegt. Die Rundkappen sind strapazierfähig und können schnell und einfach entfernt werden. Nur für Forschungszwecke. Passend für verschiedene Elektroporations-Geräte von verschiedenen Herstellern (nicht geeignet für Geräte von Eppendorf).

Farbe Deckel Blau
Volumen max. 400 µl
Volumen min. 40 µl
Spalt 2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektroporation,Küvetten, Küvetten,Elektroporation, Alumonium, EKG Elektroden, REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, Kuvette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,13*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,613* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,40*
€ 112,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,63*
€ 110,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,25*
€ 106,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,90*
€ 93,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 71,01*
€ 84,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,37*
€ 74,22
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 56,13*
€ 66,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.