| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6281569 Herst.-Nr.: 1340-5625 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - EBI 300/310 WM2 Wandhalterung: Aus Polycarbonat, mit mechanischer Verriegelung für externen Fühler Mit dieser Halterung können Sie alle unterschiedlichen PDF-Datenlogger-Typen der EBI 300 und EBI 310 Produktfamilie an der Wand sicher befestigen. Dabei ist es nicht von Bedeutung, ob die Logger mit internem Fühler als EBI 300 T oder EBI 310 T; oder aber mit zusätzlicher externer Sensorik als EBI 300 TE oder EBI 300 TH sowie EBI 310 TE, EBI 310 TX, EBI 310 DI oder EBI 310 TH befestigt werden sollen. Die Wandhalterung findet ihren Einsatz in allen Bereichen an denen die EBI 300 und EBI 310 Datenlogger Anwendung finden. Das kann in bzw. an Kühlschränken, Kühlhäusern, aber auch im Labor an Inkubatoren sein
- TPC 300: Schnelle, flexible Kerntemperaturmessungen. Genauigkeit: ±0,5 °C (-20 °C…+40 °C) ±0,8 °C für den restlichen Bereich
- TPX 220: Messung im hohen und tiefen Temperaturbereich. Kabellänge: 1 m wasserdicht, ölbeständig und lebensmittelecht
- TPH 500: Überwachung der relativen Luftfeuchte in Lagern und beim Transport
- AH 300: Der Edelstahl-Sinter-Filter AH 300 erhöht ebenfalls die Schutzart auf IP 40. Der verwendete Edelstahl erhöht den mechanischen Schutz noch einmal massiv, z.B. auch gegen mögliche Quetschungen des Filters. Da kann dem Sensor nichts mehr passieren! Zusätzlich ist der Edelstahl hochresistent gegen Korrosion, sogar bei Hochtemperaturanwendungen
Typ: AH 300 Beschreibung: Edelstahl-Sinter-Filter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenlogger,PDF, Temperatur,Datenlogger, Datenlogger,für Temperatur, USB-Datenlogger, P:temperaturmessfühler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 73,06* | € 95,25* | | | | | 32 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 74,97* | € 95,26* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 82,35* | € 114,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 82,35* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|