Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoffmessgerät FiveGo™ F4 | Typ: F4-Standard kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.280 119
6.280 119
Artikel-Nr.:
     163-6280119
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     30266885
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
O2-Messgerät
Sauerstoff-Messgerät
Sauerstoffmessgerät FiveGoä F4
Tragbares Sauerstoffmessgerät für den Feldeinsatz.

-Einfach messen: Große, übersichtliche Anzeige, intuitiv angeordnete Tasten, einfache Menüstruktur für Messungen mit wenigen Klicks
-Ergonomisches Design für einhändige Bedienung: Dank seines ergonomischen Designs lässt sich das FiveGoä bequem bedienen. Das faltbare Stativ bietet optimale Ablesbarkeit auf ebenen Flächen

Lieferumfang:
F4-Meter: Nur Gerät
F4-Standard kit: Gerät mit LE621 Sensor
F4-Field kit: Gerät mit LE621 Sensor, Transportkoffer
Spezifikationen
Messbereich (O2- Sättigung):
Auflösung:
Genauigkeit: 0,1 ... 400 %
0,1 %
±1 %
Messbereich (Temperatur):
Auflösung:
Genauigkeit: 0 ... 50 °C
0,1 °C
±0,3 °C
Messbereich (O2- Konzentration):
Auflösung:
Genauigkeit: 0,01 ... 45,00 mg/l (ppm)
0,01 mg/l
±1 %
Temperaturkompensation: ATC und MTC
Kalibrierung: 2 Punkte, 100 % und 0 %
Datenspeicher: 200 Messungen, aktuelle Kalibierung
Abmessungen (B x T x H): 188 x 77 x 33 mm
Schutzart: IP 67 (Gerät + Sensor)

Typ F4-Standard kit
Weitere Suchbegriffe: Sauerstoffmessgerät, o2-messgerät mettler toledo, dissolved oxygen messgerät, Sauerstoff,Messgeräte, Taschen,Sauerstoffmessgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 584,10*
€ 670,70*
Lager 163
Frei Haus
ab € 616,42*
€ 703,90*
Frei Haus
ab € 704,00*
€ 795,75*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,90*
€ 837,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,92*
€ 792,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,56*
€ 761,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,07*
€ 747,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,42*
€ 733,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 616,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.