| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6280118 Herst.-Nr.: 30266884 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sauerstoffmessgerät FiveGoä F4 Tragbares Sauerstoffmessgerät für den Feldeinsatz.
-Einfach messen: Große, übersichtliche Anzeige, intuitiv angeordnete Tasten, einfache Menüstruktur für Messungen mit wenigen Klicks -Ergonomisches Design für einhändige Bedienung: Dank seines ergonomischen Designs lässt sich das FiveGoä bequem bedienen. Das faltbare Stativ bietet optimale Ablesbarkeit auf ebenen Flächen
Lieferumfang: F4-Meter: Nur Gerät F4-Standard kit: Gerät mit LE621 Sensor F4-Field kit: Gerät mit LE621 Sensor, Transportkoffer Spezifikationen Messbereich (O2- Sättigung): Auflösung: Genauigkeit: 0,1 ... 400 % 0,1 % ±1 % Messbereich (Temperatur): Auflösung: Genauigkeit: 0 ... 50 °C 0,1 °C ±0,3 °C Messbereich (O2- Konzentration): Auflösung: Genauigkeit: 0,01 ... 45,00 mg/l (ppm) 0,01 mg/l ±1 % Temperaturkompensation: ATC und MTC Kalibrierung: 2 Punkte, 100 % und 0 % Datenspeicher: 200 Messungen, aktuelle Kalibierung Abmessungen (B x T x H): 188 x 77 x 33 mm Schutzart: IP 67 (Gerät + Sensor)
Typ F4-Meter |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 323,14* | € 379,67* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 339,13* | € 400,71* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 318,81* | € 416,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 390,66* | € 460,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 339,13* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|