| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6280113 Herst.-Nr.: 30266882 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| pH-Meter FiveGoä F2 Tragbares pH-Meter für den Feldeinsatz und Labor.
-Einfach messen: Große, übersichtliche Anzeige, intuitiv angeordnete Tasten, einfache Menüstruktur für Messungen mit wenigen Klicks -Ergonomisches Design für einhändige Bedienung: Dank seines ergonomischen Designs lässt sich das FiveGoä bequem bedienen. Das faltbare Stativ bietet optimale Ablesbarkeit auf ebenen Flächen -IP67 Wasser- und Staubdicht: Dank Schutzart IP67 sind die tragbaren FiveGoä-Messgeräte auch für den Einsatz in rauen und anspruchsvollen Umgebungen geeignet
Lieferumfang: F2-Meter: nur Gerät F2-Standard kit: Gerät mit LE438 Sensor F2-Field kit: Gerät mit LE438 Sensor, Transportkoffer F2-Food kit: Gerät mit LE427 Sensor, Transportkoffer Spezifikationen pH-Messung Messbereich: Auflösung: Genauigkeit: 0,00 ... 14,00 0,01 ±0,01 mV-Messung Messbereich: Auflösung: Genauigkeit: -1999¼1999 mV 1 mV ± 1 mV Temperaturkompensation: ATC und MTC Kalibrierung: 3 Punkte, 4 vordefinierte Puffergruppen Datenspeicher: 200 Messungen, aktuelle Kalibierung Temperaturmessung Messbereich: Auflösung: Genauigkeit: 0 ... 100 °C 0,1 °C ±0,5 °C Abmessungen (B x T x H): 188 x 77 x 33 mm Schutzklasse: IP 67 (Gerät + Elektrode)
Typ F2-Field kit |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, taschen ph-meter mettler toledo, labor ph messgerät, pH,Messgeräte, Taschen,pH-Meter, Hand,Messgeräte, pH |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 456,31* | € 528,25* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 482,83* | € 553,23* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 435,65* | € 556,18* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 492,82* | € 621,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 556,97* | € 628,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 482,83* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|