Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FiveGo F2-Standard-Kit inkl. LE438 IP67 3-in-1 Kunststoff-Elektrode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FiveGo F2-Standard-Kit inkl. LE438 IP67 3-in-1 Kunststoff-Elektrode
FiveGo F2-Standard-Kit inkl. LE438 IP67 3-in-1 Kunststoff-Elektrode
Artikel-Nr.:
     163-6280112
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     30266889
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
pH-Meter FiveGoä F2
Tragbares pH-Meter für den Feldeinsatz und Labor.

-Einfach messen: Große, übersichtliche Anzeige, intuitiv angeordnete Tasten, einfache Menüstruktur für Messungen mit wenigen Klicks
-Ergonomisches Design für einhändige Bedienung: Dank seines ergonomischen Designs lässt sich das FiveGoä bequem bedienen. Das faltbare Stativ bietet optimale Ablesbarkeit auf ebenen Flächen
-IP67 Wasser- und Staubdicht: Dank Schutzart IP67 sind die tragbaren FiveGoä-Messgeräte auch für den Einsatz in rauen und anspruchsvollen Umgebungen geeignet

Lieferumfang:
F2-Meter:
nur Gerät
F2-Standard kit: Gerät mit LE438 Sensor
F2-Field kit: Gerät mit LE438 Sensor, Transportkoffer
F2-Food kit: Gerät mit LE427 Sensor, Transportkoffer
Spezifikationen
pH-Messung

Messbereich:
Auflösung:
Genauigkeit:
0,00 ... 14,00
0,01
±0,01
mV-Messung
Messbereich:
Auflösung:
Genauigkeit:
-1999¼1999 mV
1 mV
± 1 mV
Temperaturkompensation: ATC und MTC
Kalibrierung: 3 Punkte, 4 vordefinierte Puffergruppen
Datenspeicher: 200 Messungen, aktuelle Kalibierung
Temperaturmessung
Messbereich:
Auflösung:
Genauigkeit:
0 ... 100 °C
0,1 °C
±0,5 °C
Abmessungen (B x T x H): 188 x 77 x 33 mm
Schutzklasse: IP 67 (Gerät + Elektrode)

Typ F2-Standard kit
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, labor ph messgerät, pH,Messgeräte, Taschen,pH-Meter, Hand,Messgeräte, pH
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 342,91*
€ 446,11*
Lager 163
Frei Haus
ab € 401,33*
€ 469,58*
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 401,75*
€ 471,44*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 384,77*
€ 498,12*
Frei Haus
ab € 492,31*
€ 568,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,58*
€ 558,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,17*
€ 551,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,78*
€ 500,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,05*
€ 492,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,33*
€ 477,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 401,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.