Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Messgeräte FiveEasy™ pH F20/FiveEasy Plus™ pH FP20


Menge:  Satz  
Produktinformationen
6.280 101
6.280 101
Artikel-Nr.:
     163-6280104
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     30266629
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glaselektrode
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Batterie-pH-Meter
pH-Messgeräte FiveEasyä pH F20 / FiveEasy Plusä pH FP20
FiveEasyä und FiveEasyä Plus Benchtop-Meter bieten genaue pH / mV-Messungen mit einem einzigen Tastendruck.

-Großes, leicht ablesbares Display mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick
-Fünf selbsterklärende Tasten für einfache Bedienung
-Schnelle und einfache Konnektivität für sichere Datenübertragung zur Dokumentation (nur FP Modell)
-Elektrodenarm-Verlängerungsstange eingeschlossen

Lieferumfang:
F20-Meter: Gerät mit CD Bedienungsanleitung, QuickGuide, Konformitätserklärung, Testzertifikat, Stromversorgung
F20-Standard: wie F20-Meter, zusätzlich mit 3-in-1 Elektrode LE438, 1 x 4,01 pH, 1 x 7,00 pH, 1 x 9,21 pH Puffer (Beutel)
FP20-Meter: Gerät mit CD Bedienungsanleitung, QuickGuide, Konformitätserklärung, Testzertifikat und Stromversorgung
FP20-Standard: wie FP20-Meter, zusätzlich mit 3-in-1 Elektrode LE438, 1 x 4,01 pH, 1 x 7,00 pH, 1 x 9,21 pH Puffer (Beutel)
FP20-Bio: wie FP20-Meter, zusätzlich mit 3-in-1 Glas-Elektrode LE410, 1 x 4,01 pH, 1 x 7,00 pH, 1 x 9,21 pH Puffer (Beutel)
FP20-Micro: wie FP20-Meter, zusätzlich mit Micro-Glas-Elektrode LE422, 1 x 4,01 pH, 1 x 7,00 pH, 1 x 9,21 pH Puffer (Beutel)
FP20-TRIS: wie FP20-Meter, zusätzlich mit Glas-Elektrode LE420 (bewegliche Membranhülse), 1 x 4,01 pH, 1 x 7,00 pH, 1 x 9,21 pH Puffer (Beutel)
Spezifikationen
Messbereiche (Genauigkeit)
pH F20 / FP20: 0,00 ... 14,00 pH / -2,00 ... 16,00 pH (±0,01 pH)
mV: -2000 ... 2000 mV (±1 mV)
Temperatur F20 / FP20: 0 ... 100 °C (0,5 °C) / -5 ... 105 °C (0,3 °C)
Eingang: BNC, Cinch (NTC 30 kW)
Temperaturkompensation: ATC und MTC
Netzanschluss: 100 ... 240 V / 50 ... 60 Hz / 12 V DC
Kalibrierung F20: 3 Punkte, linear, 4 vordefinierte Puffer
Kalibrierung FP20: 5 Punkte, linear/segmentiert, 4 vordefinierte Puffer
Nur FP20
Datenspeicher: 200 Messungen
Schnittstelle: RS232, USB, Referenzeingang

Typ FP20-Bio
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 646,70*
€ 770,72*
Lager 163
Frei Haus
ab € 737,46*
€ 808,92*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 797,42*
€ 862,85*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 844,49*
€ 907,95*
Frei Haus
ab € 995,86*
€ 1.059,62*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 808,92*
€ 962,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 787,60*
€ 937,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 762,02*
€ 906,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 750,73*
€ 893,37
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 737,46*
€ 877,58
pro Satz
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.