Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiefeste Membran-Flüssigkeitspumpen LIQUIPORT® NF 100/NF 1.100 | Typ: NF 100 TT.18RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemiefeste Membran-Flüssigkeitspumpen LIQUIPORT® NF 100/NF 1.100 | Typ: NF 100 TT.18RC
Chemiefeste Membran-Flüssigkeitspumpen LIQUIPORT® NF 100/NF 1.100 | Typ: NF 100 TT.18RC
Artikel-Nr.:
     163-6275670
Hersteller:
     KNF Neuberger
Herst.-Nr.:
     179094/153257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membran-Flüssigkeitspumpen
Membranpumpen
membran-flüssigkeitspumpen knf
membran flüssigkeitspumpen
Chemiefeste Membran-Flüssigkeitspumpen LIQUIPORT® NF 100 / NF 1.100
-Anwendung: Fördern von Flüssigkeiten
-Selbstansaugend, trockenlaufsicher und wartungsfrei
-Pumpenkopf wahlweise verfügbar in der Materialausführung PP (Typ KT), PVDF (Typ TT) oder PTFE (Typ FT), Membrane aus PTFE, Ventile aus FFKM
-Fördermenge entweder manuell (Version S) oder manuell und mittels externer Ansteuerung (Version RC) einstellbar
Spezifikationen
Saughöhe:
Druckhöhe: 3 mWS
10 mWS
Zulässige Umgebungstemp.:
Flüssigkeitstemp.: 5 ... 40 °C
5 ... 80 °C
Pumpenkopf: wahlweise PP, PVDF oder PTFE
Membrane: PTFE-beschichtet
Ventile: FFKM
Schlauchanschluss: ID 8 mm
Schutzart: IP65

Typ NF 100 TT.18RC
Förderleistung 0,2 ... 1,3 l / min
Druck 1 max. bar
Art der Hilfsenergie 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Ø innen 8 mm
Breite 99 mm
Tiefe 130 mm
Leistung 12 W
Höhe 177 mm
Gewicht 1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Membran,Flüssigkeitspumpen, Membran,Pumpen, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,60*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,06*
€ 1.237,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,11*
€ 1.209,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,94*
€ 1.041,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 787,45*
€ 937,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,23*
€ 864,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 653,60*
€ 777,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.