Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ringlichtbeleuchtung VisiLED Pakete | Typ: Paket 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.275 482
6.275 482
6.275 482
Artikel-Nr.:
     163-6275482
Hersteller:
     Schott
Herst.-Nr.:
     400.080+400.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED,Ringlichtbeleuchtung
LED-Ringlichtbeleuchtung VisiLED Pakete
Um eine Lösung auch für hochspezialisierte Aufgaben im Bereich der Stereomikroskopie zu bieten, wurde die modulare VisiLED Serie geschaffen. Angepasst an jede Anwendung ermöglichen die VisiLED Hellfeld-Ringlichter in Kombination mit dem separaten Controller MC 1100 hochintensive Beleuchtung sowie durch Einsatz der optional erhältlichen Diffusoren und Polarisations-Sets eine
Kombination unterschiedlicher Techniken direkt am Untersuchungsplatz.

-Homogene Ausleuchtung
-Feine Segmentierung, in 1/8 Schritten drehbar, verschiedene Modi wählbar
-Aktive Kontrolle der LED-Temperatur für hohe Langlebigkeit von 50000 Stunden
-Paket 1 ist ideal für uneingeschränktes Arbeiten bei Objektpräparationen und die Nutzung von Objektivrevolvern durch schlankes Ringlicht-Design (AD 92 mm)
-Optional erhältliche Adapterringe für den Anschluss der Ringlichter an alle gängigen Stereomikroskop-Objektive mit Durchmessern bis zu 66 mm

Lieferumfang:
Paket 1: Controller VisiLED MC 1100, Netzteil, LED Ringlight S40-75
Paket 2: Controller VisiLED MC 1100, Netzteil, LED Ringlight S80-55

Ggf. notwendigen Objektivadapter separat bestellen. Bitte ein länderspezifisches Netzkabel separat bestellen.

Typ Paket 2
Beschreibung 80 LEDs in 8 Segmenten
Farbtemperatur 5600 K
Arbeitsabstand 75 mm
Lichtstrom 290 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 968,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.367,39*
€ 1.627,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.366,21*
€ 1.625,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.314,47*
€ 1.564,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.136,27*
€ 1.352,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.022,65*
€ 1.216,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,24*
€ 1.152,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.