Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfühler Pt 100 mit Handgriff für PHYSICS 100 | Einsatzbereich°C: -50 ... 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfühler Pt 100 mit Handgriff für PHYSICS 100 | Einsatzbereich°C: -50 ... 200
Metallfühler Pt 100 mit Handgriff für PHYSICS 100 | Einsatzbereich°C: -50 ... 200
Artikel-Nr.:
     163-6273662
Hersteller:
     Ludwig Schneider
Herst.-Nr.:
     70105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochpräzision,Thermometer
Thermometer,Digital
Digital,Thermometer
Fühler,Temperatur
Metallfühler Pt 100 mit Handgriff für PHYSICS 100
-Eintauch-Widerstands-Temperaturfühler Pt 100, Klasse A, 4-LeitertechnikAnschlussleitung PTFE/Silikon isoliert, mit PHYSICS-Stecker 0,01 K AuflösungFühler aus Edelstahl 1.4571 oder Glas N 16 B. Metallfühler alternativ auch mit Einstechspitze erhältlichAls Messkette (Messgerät und Fühler) optional mit Kalibrierung

Einsatzbereich -50 ... 200 °C
Länge 150 mm
Ø 4 mm
Kabel 5 m
Widerstandsthermometer basieren auf dem Einsatz von Platinwiderständen (z.B. Pt100, Pt1000). Sie bieten Ihnen eine möglichst hohe Genauigkeit.
Einsatzbereich: -50 ... 200 °C
Länge: 150 mm
Ø: 4 mm
Kabel: 5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 176,01* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,81*
€ 248,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,01*
€ 209,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.