Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfühler Pt 100 mit PTFE/FEP Ummantelung VA für PHYSICS 100 | Einsatzbereich°C: -50 ... 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfühler Pt 100 mit PTFE/FEP Ummantelung VA für PHYSICS 100 | Einsatzbereich°C: -50 ... 200
Metallfühler Pt 100 mit PTFE/FEP Ummantelung VA für PHYSICS 100 | Einsatzbereich°C: -50 ... 200
Artikel-Nr.:
     163-6273455
Hersteller:
     Ludwig Schneider
Herst.-Nr.:
     70171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochpräzision,Thermometer
Thermometer,Digital
Digital,Thermometer
Fühler,Temperatur
Metallfühler Pt 100 mit PTFE/FEP Ummantelung VA für PHYSICS 100
-Eintauch-Widerstands-Temperaturfühler Pt 100, Klasse A, 4-LeitertechnikAnschlussleitung PTFE/Silikon isoliert, mit PHYSICS-Stecker 0,01 K AuflösungFühler aus Edelstahl 1.4571 oder Glas N 16 B. Metallfühler alternativ auch mit Einstechspitze erhältlichAls Messkette (Messgerät und Fühler) optional mit Kalibrierung
Kabel PTFE/VA-Drahtgeflecht/PTFE isoliert.

Einsatzbereich -50 ... 200 °C
Länge 70 mm
Ø 6 mm
Kabel 2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 171,03* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,11*
€ 240,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,14*
€ 235,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,36*
€ 233,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,03*
€ 203,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.