| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6273453 Herst.-Nr.: 70155 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Glasfühler Pt 100 mit Übergangshülse für PHYSICS 100-Eintauch-Widerstands-Temperaturfühler Pt 100, Klasse A, 4-LeitertechnikAnschlussleitung PTFE/Silikon isoliert, mit PHYSICS-Stecker 0,01 K AuflösungFühler aus Edelstahl 1.4571 oder Glas N 16 B. Metallfühler alternativ auch mit Einstechspitze erhältlichAls Messkette (Messgerät und Fühler) optional mit Kalibrierung Einsatzbereich -50 ... 250 °C Länge 300 mm Ø 3/6 mm Kabel 2 m Widerstandsthermometer basieren auf dem Einsatz von Platinwiderständen (z.B. Pt100, Pt1000). Sie bieten Ihnen eine möglichst hohe Genauigkeit. Einsatzbereich: -50 ... 250 °C Länge: 300 mm Ø: 3/6 mm Kabel: 2 m |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 238,65* | € 276,79* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 243,87* | € 289,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 243,87* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|