Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsverdampfer RV 3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.273 133
6.273 133
Artikel-Nr.:
     163-6273133
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0010003324
EAN/GTIN:
     4053411043391
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
Rotationsverdampfer Glassatz
rotationsverdampfer ika
heizbad rotationsverdampfer
Rotationsverdampfer RV 3 V / RV 3 V-C
Der Rotationsverdampfer RV 3 ist das Einstiegsmodell unter den IKA Rotationsverdampfern. Dank eigens entwickelter Glasführungen nutzt der Vertikalkühler die Kühloberfläche von 1500 cm² äußerst effizient aus.

-4 l Wasser-Heizbad mit digitaler Temperaturanzeige und Tragegriffen
-Mechanischer Endpunkteanschlag des Liftes
-Verriegelungsmechanismus: rote Anzeige für die entriegelte Position des Dampfdurchführungsrohrs
-Manueller Lift zur präzisen Positionierung der Glasware, Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder geeignet
-Einstellbarer Eintauchwinkel
-Stufenlose Drehzahleinstellung über Drehknopf und Anzeigeskala
-Kolbenbefestigung mit integrierter Abdrückvorrichtung zum einfachen Austausch des Verdampferkolbens
Lieferumfang:
RV 3 V:
Rotationsverdampfer RV 3 eco, Heizbad HB eco, vertikaler Glassatz RV 10.1
RV 3 V-C: Rotationsverdampfer RV 3 eco, Heizbad HB eco, vertikaler, beschichteter Glassatz RV 10.10
Spezifikationen
Drehzahlbereich: 20 ... 300 min-1
Hubverstellung: 150 mm
Badvolumen: 4 l
Temperaturbereich: RT ... 90 °C
Heizleistung: 1400 W
Zulässige Umbebungstemperatur: 5 ... 40 °C
Zulässige Relative Feuchte: 80 %
Abmessungen (B x T x H): 440 x 330 x 530 mm
Gewicht: 13,5 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 20
Netzanschluss: 100 ... 240 V / 50/60 Hz

Typ RV 3 V
Weitere Suchbegriffe: rotationsverdampfer, Rotations,Verdampfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.129,48*
€ 2.640,46*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.472,40*
€ 2.762,61*
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.524,16*
€ 2.809,86*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.762,61*
€ 3.287,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.728,79*
€ 3.247,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.612,85*
€ 3.109,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.545,03*
€ 3.028,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.472,40*
€ 2.942,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.472,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.